Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 37040 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,40 mm d'épaisseur.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 37040 est 250 pièces sous le numéro de commande 37040.39. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de lame double
:
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Blade grinding: Standard ground
- Blade facets: Double bevel edge-ground
- Cutting edges: 4-cutting edge blade