Description:
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 37030 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,30 mm d'épaisseur.
LA LAME INDUSTRIELLE NR. 37030 est disponible sous la référence 37030,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
Couper :
Meulage standard
- Facettes de lame :
caractéristiques de la lame à un pli
:
lame utilisable à 4 voies
Caractéristique(s):
- Matériau de base: Acier
- Affûtage des lames: Affûtage standard
- Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
- Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés