{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | monobloc | |
Portée A | 62 mm | |
Hauteur serrage S | -8 mm - 102 mm | |
Longueur L | 108 mm | |
Largeur B | 40 mm | |
Hauteur H | 89 mm | |
Force serrage max. | 12 kN | |
Couple maximal | 80 Nm | |
Type de produit | Garant dispositif de serrage Compact |
Référence article | 370150 62 | |
EAN / GTIN | 4045197312884 | |
Réf. fabricant | 06-032 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dispositif de serrage compact Monobloc, Portée A: 62mm
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock
362,70 €
260,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
336,16 €
286,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
265 article(s) en stock
271,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Portée A | 62 mm | 67 mm | 67 mm |
Largeur B | 40 mm | 35 mm | 40 mm |
Hauteur H | 89 mm | 81 mm | 81 mm |
Longueur L | 108 mm | 95 mm | 95 mm |
Force serrage max. | 12 kN | 12 kN | 12 kN |
Hauteur serrage S | -8 mm - 102 mm | -8 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
Type de produit | Garant dispositif de serrage Compact | Garant dispositif de serrage Compact | Garant dispositif de serrage Compact |