{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 6375M | |
Exécution | Systèmes de serrage à point zéro | |
⌀ ext. pinces de serrage D | 99 mm | |
⌀ serrage D1 | 23 mm | |
⌀ ext. DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Entraxe G | 80 mm | |
Hauteur pied H1 | 15 mm | |
Hauteur 6 pans H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Hauteur totale H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Dim. rainure L | 8 mm | |
Tolérance rainure | K7 | |
⌀ centrage M | 25 mm | |
Filetage de centrage N | M12 | |
Matière | Acier bruni | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 370129 | |
Réf. fabricant | 552042 |