Pinces de serrage mécaniques Serrage extérieur 90 mm

Réf.: 370126 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur H 35 mm
    Profondeur d'usinage max. T 15 mm
    Exécution Serrage extérieur
    Course de serrage 0,3 mm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370126 90
    EAN / GTIN 4059245292554
    Réf. fabricant K1184.1090

    Description

    Exécution:

    • Pour le serrage de pièces à contours complexes, pour un usinage sur 5 faces.
    • Profondeur de serrage minimum de 2 mm.
    • Course de serrage 0,3 mm.

    Matière(s):

    Aluminium haute résistance.

    Livraison:

    Bague de bridage pour l'usinage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange