• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Douille de fixation à visser 16 mm

Réf.: 370107 16
Remise
32,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀d1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur l2 11,56 mm
⌀ d2 -0,01 36,99 mm
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370107 16
EAN / GTIN 4045197949448
Réf. fabricant 370107 16

Description

Utilisation:

Fixation par le haut et vissage à l'aide de vis de montage dans la table de la machine ou la plaque de base.

Matière(s):

Acier de cémentation, bruni.

Livraison:

3 vis de montage.