• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Broche de positionnement 16X30 mm

Réf.: 370105 16X30
Remise
84,20 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀d1×longueur l1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 30 mm
Ouverture de clé 2 6 mm
Longueur l2 13,6 mm
Longueur l3 10 mm
Force de serrage 5 kN
Pour plaques de serrage ±0,05 25 mm
Type de produit Garant boulon de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370105 16X30
EAN / GTIN 4045197943798
Réf. fabricant 370105 16X30

Description

Avantage(s):

  • Grâce à la précontrainte du ressort, aucune surcharge du mécanisme interne et donc usure réduite.
  • Antivibratoire.
  • Autobloquant, aucun desserrage accidentel en cas de vibrations.
  • Précision de répétabilité élevée de ± 0,03 mm.
  • Hauteur plane.
  • Utilisation aisée.

Utilisation:

Pour le serrage rapide, la fixation, le réglage, le changement et le montage en toute sécurité de pièces, plaques, dispositifs, etc.

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, bruni