• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MARTOR LAME INDUSTRIELLE 37010 , 10 par cassette

Réf.: 37010.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 37010.50
EAN / GTIN 4002632921629
Réf. fabricant 37010.50
Article hors catalogue L60170 395

Description

Description:

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 37010 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Elle est très tranchante et présente quatre arêtes de coupe utilisables successives pour une durée de fonctionnement particulièrement longue. Le lame mesure 43 mm de long, 22 mm de large et 0,10 mm d'épaisseur.

LA LAME INDUSTRIELLE NR. 37010 est disponible sous la référence 37010,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : SECUMAX SNITTY.
    Couper :
    Meulage standard
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable à 4 voies
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage standard
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 4 côtés

Produits adaptés

Accessoires