• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Élément de hauteur long 3

Réf.: 370093 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 7600z
Largeur de rainure en T 18 mm
Pour type 3
Vis de fixation G M16
A 70 mm
B 47,5 mm
L 155 mm
Vis de fixation G1 M8
Type de produit Éléments de hauteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370093 3
EAN / GTIN 4020772003449
Réf. fabricant 554824

Description

Exécution:

  • Elément intermédiaire robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
  • Hauteurs de serrage supplémentaires possibles grâce au montage de plusieurs éléments de hauteur.

Livraison:

Avec kit de fixation et vis cylindrique.