Bride surpuissante coulissante longue 2

Réf.: 370091 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 764CC
    Largeur de rainure en T 18 mm
    Vis de fixation G M16
    Hauteur de serrage h-H 6 mm - 68 mm
    Force serrage 30 kN
    A 36 mm
    A1 85 mm
    B 54 mm
    B1 18 mm
    L 135 mm
    Course de réglage V 16 mm - 114 mm
    Ouverture de clé 8 mm
    Avec élément de hauteur non
    Vis de fixation G1 M16
    Type de produit Brides surpuissantes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370091 2
    EAN / GTIN 4020772004651
    Réf. fabricant 556187

    Description

    Exécution:

    • Force de serrage 30 / 49 kN avec couple de serrage à env. 100 Nm.
    • Elément de bridage robuste en acier allié traité, forgé, noir, galvanisé.
    • Réglage progressif en hauteur et en longueur.
    • Faible encombrement.

    Livraison:

    • Elément de base et support.
    • Ecrou en T DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9.

    Accessoire(s):

    Patins d'appui 37 0095.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange