• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de serrage pivotant avec poignée, Type: 40R

Réf.: 370086 40R
Remise
348,70 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 40R
B 40 mm
B1 16 mm
Hauteur H 78,1 mm
Hauteur de serrage H1min. 44,1 mm
Hauteur de serrage H1max. 45,9 mm
Filetage M M8
Filetage M1 M6
L1 40 mm
L2 20 mm
L3 32 mm
Dim. E 25 mm
Force serrage max. 1 200 N
Force manuelle max. poignée 200 N
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370086 40R
EAN / GTIN 2050001877352
Réf. fabricant K0912.114540

Description

Exécution:

  • Dispositif de serrage pivotant “One Touch” avec course de serrage axiale (H1/H2) via mouvement de levier (gauche/droite).
  • Corps en acier pour traitement thermique et bruni.
  • Force de serrage sur la pièce uniforme.
  • Encombrement réduit grâce à la poignée amovible.

Utilisation:

  • Pour le serrage et l'ouverture rapides de différentes pièces.
  • Pour travaux d'usinage légers.

Remarque(s):

Poignées à visser avec limitation du couple disponibles sur demande.