• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Crochet de bridage à embase M12 6

Réf.: 370071 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6
H1 65 mm - 80 mm
Hauteur H2 29 mm
Longueur 1 60 mm
Fmax. 11,7 kN
Couple maximal 45 Nm
Filetage M M12
Type de produit Crochets de bridage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370071 6
EAN / GTIN 2050001886453
Réf. fabricant K0015.12160

Description

Exécution:

Entièrement en acier pour traitement thermique et bruni.

Utilisation:

Vissage direct dans des alésages, même sans chanfreinage. Pour le serrage compact de pièces.
Pour le serrage compact de pièces.

Adapté(s) pour:

Elément de hauteur 37 0078.