Support à bille oscillante strié, filetage extérieur, pivotant vers l’arrière M6

Réf.: 370061 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M6
    ⌀ ext. D 7 mm
    Longueur 1 36 mm
    Longueur de col L2 10 mm
    Charge admissible maximale (statique) 8 kN
    Type de produit Support à bille oscillante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370061 M6
    EAN / GTIN 4059245309498

    Description

    Exécution:

    • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
    • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

    Retour automatique à la position initiale.
    Avec filetage extérieur.

    Utilisation:

    Servent de butées, d’appuis et de patins d’appui dans la construction de gabarits.

    Remarque(s):

    Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires