• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support à bille oscillante strié, filetage extérieur M20

Réf.: 370056 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M20
⌀ ext. D 50 mm
⌀ ext. D1 34,5 mm
Longueur 1 35 mm
Longueur de col L2 20 mm
Charge admissible maximale (statique) 165 kN
Type de produit Support à bille oscillante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370056 M20
EAN / GTIN 2050001886170
Réf. fabricant K0282.320

Description

Exécution:

  • Corps phosphaté en acier pour traitement thermique.
  • Dispositif de blocage empêchant la rotation de la bille.

Bille en acier pour roulements à billes.
Avec filetage extérieur.

Utilisation:

Servent de butées, d'appuis et de patins d'appui dans la construction de gabarits.

Remarque(s):

Combinaison possible avec les dispositifs de serrage pivotants 370085370086 ou les crochets de bridage 370073 et 370074.