Boulon de fixation, forme D Acier, ⌀ D: 10mm

Réf.: 370046 10
Remise
22,77 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 10 mm
⌀ ext. dn6 7 mm
Longueur 1 7 mm
Longueur de col L2 10 mm
Filetage M M3
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370046 10
EAN / GTIN 2050001880994
Réf. fabricant K0351.102

Description

Exécution:

Acier trempé et rectifié.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.
Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.