• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Boulon de fixation, forme A Acier inoxydable 12 mm

Réf.: 370041 12
Remise
24,42 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 12 mm
⌀ ext. dn6 12 mm
Longueur 1 15 mm
Longueur de col L2 12 mm
Filetage M M4
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370041 12
EAN / GTIN 2050001877772
Réf. fabricant K0350.512

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.
Utilisable comme pied ou butée trempée pour dispositifs.