Mors de serrage à coin simple strié M8

Réf.: 370021 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M8
    Longueur 27 mm - 31 mm
    Hauteur H 17,5 mm
    B1 29 mm
    Couple de serrage maximal 43 Nm
    Force serrage 20 kN
    Type de produit Coin de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370021 M8
    EAN / GTIN 4030618237655
    Réf. fabricant 23250.0008

    Description

    Utilisation:

    En serrant la vis, les deux mors de serrage s'écartent et compriment la pièce contre une butée fixe.

    Matière(s):

    Corps de base en acier à outils, trempé, non revêtu. Mors de serrage en acier à outils trempé, bruni et rectifié.

    Remarque(s):

    Montage dans un taraudage ou avec un écrou pour rainures en T. Serrage multiple horizontal ou vertical possible.