{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M6 | |
Bague 6 pans ouverture | 16 mm | |
Bague à 6 pans creux ouverture1 | 4 mm | |
Course d'excentrique S1 | 1,3 mm | |
Dim. A | 7,8 mm | |
Hauteur bague H | 4,8 mm | |
Longueur du filet L | 12 mm | |
Force serrage | 3,4 kN | |
Couple de serrage maximal | 8,5 Nm | |
Type de produit | Vis de serrage à excentrique |
Référence article | 370005 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368503261 | |
Réf. fabricant | 50206 |