• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension pour la mécanique de précision gainées en plastique noire atramentisée 125 mm

Réf.: 37 31 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 37 31 125
EAN / GTIN 4003773035145
Réf. fabricant 37 31 125
Article hors catalogue L70010 389

Description

Description:

  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir, plier et ajuster
  • pointes meulées avec précision
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes soigneusement ébarbées
  • charnière encastrée

Caractéristique(s):

  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7,0mm
  • Largeur de la pointe (E) : 2,0mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 1,6mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 27,0mm
  • Largeur de la tête (A) : 12,5 mm
  • noire et brunie à froid
  • avec revêtement en plastique
  • poli