PRGNL 2525M-12 Porte-plaquettes de tournage extérieur à fixation par levier pour plaquettes rondes négatives RNMG

Réf.: 3698995
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3698995
    EAN / GTIN 7291075281187
    Réf. fabricant 3698995
    Article hors catalogue L23990 1468

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 150 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) RNMG 1204
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Largeur attachement (B) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes