HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 Porte- plaquettes MULTI-WEDGE doubles avec attachement cône-face HSK pour plaquettes rhombiques à 80°, trigones et carrées

Réf.: 3696274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSK
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3696274
EAN / GTIN 7291075220728
Réf. fabricant 3696274
Article hors catalogue L24230 103

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm, Longueur hors tout (OAL) 142 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 72 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 10 Degrees

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "HSK" Afficher tout