E08K SWUBR-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Réf.: 3694698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3694698
    EAN / GTIN 7291075065756
    Réf. fabricant 3694698
    Article hors catalogue L23990 562

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Hauteur attachement (H) 7.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 4.3 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WBMT 060101L
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 7.6 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes