S1010K SWUBL-06 Screw Clamp Miniature Boring Bars Carrying Small WBMT Trigon Inserts

Réf.: 3694186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3694186
    EAN / GTIN 7291075065749
    Réf. fabricant 3694186
    Article hors catalogue L23990 559

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Hauteur attachement (H) 9 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 5.2 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WBMT 060101R
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -12 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 9 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes