PSDNN 3232P-19 45° Lead Angle Lever Lock External Turning Tools Carrying ISO Negative SNMG Inserts

Réf.: 3692322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3692322
    EAN / GTIN 7291075062960
    Réf. fabricant 3692322
    Article hors catalogue L23990 1341

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm, Longueur tête (LH) 41 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Neutral
    • Longueur fonctionnelle (LF) 170 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
    • Longueur tête (LH) 41 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 19.05 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) SNMG 1906
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -8.5 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 32 mm
    • Largeur attachement (B) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes