Resin-bonded diamond grinding wheels for chip surface grinding (tooth-face grinding) 125 x 11,5 x 32 mm 2,5 - 1,2 X V15

Réf.: 369110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 369110
EAN / GTIN 9003173691106
Réf. fabricant 369110

Description

Description:

Tyrolit propose un large assortiment d'outils adaptés à différentes meuleuses pour des pas de denture étroits et larges grâce à des hauteurs de bandeau et des formes de corps adaptées. Cela vous permet d'obtenir des géométries de surface parfaites. Ce produit est disponible pour toutes les affûteuses standards ayant un diamètre compris entre 100 et 200 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 4B9 00346A MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 2,5 - 1,2 X V15
  • Dimension (D x T x H): 125 x 11,5 x 32 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 11.5 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Longue durée de vie
  • Formes de corps optimales
  • Excellente qualité de coupe

Utilisation:

  • Pour l'affûtage des faces sur Métal dur.