Micromètre numérique à disque, IP65, 25-50 mm, Digimatic, broche antirotation

Réf.: 369-251-30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65
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
Indice de protection IP IP 65
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 369-251-30
EAN / GTIN 4946368689623
Réf. fabricant 369-251-30
Article hors catalogue L40010 11222

Description

Description:

Ces micromètres à disque Digimatic permettent de mesurer différents matériaux. Le micromètre à disque Digimatic vous offre les avantages suivants: Avec une broche non rotative Pour mesurer les largeurs d'engrenages droits et hélicoïdaux, modules 0,5 à 6 Pour mesurer les distances de perforation et les caractéristiques difficiles d'accès Pour mesurer le feutre, le caoutchouc, le carton, les tissus , Etc ...

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 25 - 50
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±4 µm
Echelle : douille de l'échelle chromée satinée, Ø 18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans