• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Reciproc. surface grinding disc 300x20x127 mm C60J11V18 carb./cast iron

Réf.: 36890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article 36890
EAN / GTIN 9003170368902
Réf. fabricant 36890
Article hors catalogue L50140 1830

Description

Description:

Lors de l'usinage de carbure, ce disque en carbure de silicium est une alternative économique aux superabrasifs. Pour les pièces nitrurées avec des profils simples ou des alliages d'injection résistants à l'usure, le disque en carbure de silicium est une bonne alternative, car il peut être profilé avec des outils de dressage diamantés standard.

Caractéristique(s):

  • Forme : droite
  • Vs /max : 35 m/s
  • Spécification : C 60 J11 V18
  • Dimensions (P x P x H) : 300 x 20 x 127 mm
  • Diamètre: 300 mm
  • Epaisseur: 20 mm
  • Alésage : 127 mm
  • Granulométrie : 60
  • Adéquation du matériau : Fonte, carbure

Avantage(s):

  • Bon rapport qualité/prix
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour l'usinage de pièces moulées et de métaux non ferreux, mais aussi pour des applications subordonnées sur carbure
  • Pour les pièces nitrurées à profilés simples ou alliages pulvérisés résistants à l'usure