Micromètre intérieur 3 points Holtest, 2-2,5 ″, 0,0002 ″, modèle simple

Réf.: 368-870
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
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 368-870
    EAN / GTIN 4946368517919
    Réf. fabricant 368-870
    Article hors catalogue L40010 14914

    Description

    Description:

    Exécution économique. Appareils individuels sans bague de réglage ni extension.

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 2 - 2,5
    Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
    Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine