Description:
Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 10 - 11
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : tambour et douille gradués chromés satinés, jusqu'à 0,5″ : ⌀ 17 mm plus de 0,5″ : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine