Micromètre intérieur 3 points Holtest, 6-7 ″, 0,0002 ″

Réf.: 368-276
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
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 368-276
    EAN / GTIN 4946368517513
    Réf. fabricant 368-276
    Article hors catalogue L40010 8395

    Description

    Description:

    Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 6 - 7
    Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
    Echelle : tambour et douille gradués chromés satinés, jusqu'à 0,5″ : ⌀ 17 mm plus de 0,5″ : ⌀ 23 mm
    Pouces/Métriques : Pouces
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine