Description:
Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 225 - 250
Valeur de graduation de l'échelle : 0,005 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine