• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur 3 points Holtest, 175-200 mm, 0,005 mm

Réf.: 368-177
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-177
EAN / GTIN 4946368517315
Réf. fabricant 368-177
Article hors catalogue L40010 3834

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 175 - 200
Valeur de graduation de l'échelle : 0,005 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine