Micromètre intérieur 3 points Holtest, 125-150 mm, 0,005 mm

Réf.: 368-175
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
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 368-175
    EAN / GTIN 4946368517292
    Réf. fabricant 368-175
    Article hors catalogue L40010 3804

    Description

    Description:

    Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

    Caractéristique(s):

    Numérique/analogique : Analogique
    Plage de mesure : 125 - 150
    Valeur de graduation de l'échelle : 0,005 mm
    Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±5 µm
    Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine