Micromètre intérieur à 2 points Holtest, 0,12-0,16 ″, 0,0001 ″

Réf.: 368-023
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-023
EAN / GTIN 4946368080536
Réf. fabricant 368-023

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,12 - 0,16
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : tambour et douille gradués chromés satinés, jusqu'à 0,5″ : ⌀ 17 mm plus de 0,5″ : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop