• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur à 2 points Holtest, 0,08-0,1 ″, 0,0001 ″

Réf.: 368-021
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 368-021
EAN / GTIN 4946368080512
Réf. fabricant 368-021
Article hors catalogue L40010 11903

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 2 et 3 points suivants vous offrent les avantages suivants: Les surfaces de mesure revêtues de titane garantissent une excellente durabilité et une excellente résistance aux chocs Les micromètres intérieurs à 3 points permettent des mesures stables grâce au centrage automatique Livraison sans bague de réglage ni rallonge

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0,08 - 0,1
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : tambour et douille gradués chromés satinés, jusqu'à 0,5″ : ⌀ 17 mm plus de 0,5″ : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces

Produits adaptés

Accessoires