Cutt-off wheels 230x3,0x22,23 mm cranked A30S STANDARD steel

Réf.: 367803
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 367803
    EAN / GTIN 9003173678039
    Réf. fabricant 367803
    Article hors catalogue L50200 49

    Description

    Description:

    Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage des moules en acier les plus divers. C'est un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

    Caractéristique(s):

    • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
    • Spécification : A 30 S- BF
    • Dimension (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diamètre: 230 mm
    • Epaisseur: 3 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie
    • Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
    • Pas besoin de retouches telle que le nettoyage et l'ébarbage

    Utilisation:

    • Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier
    • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

    Recommandation(s):

    • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
    • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale