• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Cutt-off wheels 115x2,5x22,23 mm cranked C30S STANDARD stone

Réf.: 367782
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
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
Type de produit Trennscheibe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367782
EAN / GTIN 9003173677827
Réf. fabricant 367782

Description

Description:

Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous tronçonnez sans problème et sans grand effort les types de pierre les plus divers - qu'il s'agisse de carreaux, de céramique, de briques et parfois de béton. Le résultat : des arêtes de coupe toujours nettes. Les grains de carbure de silicium utilisés vous assurent une très bonne durée de vie ainsi qu'une longue durée de vie lors du tronçonnage.

Caractéristique(s):

  • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
  • Spécification : C 30 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 2.5 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Netteté des arêtes de coupe et très bonne qualité de coupe
  • Travail confortable, rapide, sans effort
  • Grâce au carbure de silicium, durée de vie et stabilité excellentes pour le tronçonnage des roches et du béton

Utilisation:

  • Pour le travail de différents matériaux tels que la pierre