• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 115x2,5x22,23 mm cranked A30S STANDARD steel

Réf.: 367781
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367781
EAN / GTIN 9003173677810
Réf. fabricant 367781

Description

Description:

Ce disque à tronçonner STANDARD offre aux opérateurs une solution économique pour le tronçonnage des moules en acier les plus divers. C'est un produit confortable à utiliser pour vos défis quotidiens, notamment en raison de la faible charge thermique sur la pièce à usiner. Le disque à tronçonner STANDARD est un bon choix pour un tronçonnage efficace des matériaux en acier.

Caractéristique(s):

  • Form: 42 D. DE TRONC. A MOYEU DEPORTE
  • Spécification : A 30 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 2.5 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie
  • Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)
  • Pas besoin de retouches telle que le nettoyage et l'ébarbage

Utilisation:

  • Pour le tronçonnage de différentes qualités d'acier
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale