Cutt-off wheels 150x2,0x22,23 mm straight A30R STANDARD inox

Réf.: 367776
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 367776
    EAN / GTIN 9003173677766
    Réf. fabricant 367776

    Description

    Description:

    Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, ce disque est idéal pour l'usinage de différentes qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'Acier. De plus, il est confortable à utiliser et offre une bonne durée de vie ainsi qu'une aptitude à la coupe.

    Caractéristique(s):

    • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
    • Spécification : A 30 R- BF INOX
    • Dimension (D x T x H): 150 x 2,0 x 22,23 mm
    • Diamètre: 150 mm
    • Epaisseur: 2 mm
    • Alésage: 22.23 mm
    • Granulométrie: 30
    • Vs /max: 80 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
    • Outillage pour: Meuleuse d’angle

    Avantage(s):

    • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre, permet un travail confortable, et produit ainsi de très bons résultats sur l'acier inoxydable.
    • Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie
    • Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)

    Utilisation:

    • Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
    • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

    Recommandation(s):

    • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
    • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale