Rough grinding wheel 125x6x22,23 mm cranked A24S STANDARD steel

Réf.: 367771
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367771
EAN / GTIN 9003173677711
Réf. fabricant 367771
Article hors catalogue L50200 16
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à ébarber STANDARDD pour l'Acier est un outil performant pour le meulage des surfaces et des arêtes. Même avec une faible pression, le disque est agressif et confortable à utiliser. Optimisé pour l'aptitude à la coupe, le disque à ébarber possède une grande longévité.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 24 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Ensemble de liants adapté à l'acier offrant une très bonne agressivité et une très bonne longévité
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier