• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 230x2,5x22,23 mm straight A30R STANDARD inox

Réf.: 367582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367582
EAN / GTIN 9003173675823
Réf. fabricant 367582
Article hors catalogue L50140 167

Description

Description:

Ce disque à tronçonner STANDARD pour meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, ce disque est idéal pour l'usinage de différentes qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'Acier. De plus, il est confortable à utiliser et offre une bonne durée de vie ainsi qu'une aptitude à la coupe.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : A 30 R- BF INOX
  • Dimension (D x T x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 230 mm
  • Epaisseur: 2.5 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre, permet un travail confortable, et produit ainsi de très bons résultats sur l'acier inoxydable.
  • Tronçonnage confortable avec une excellente durée de vie
  • Temps de travail courts grâce à une très bonne aptitude à la coupe et à la faible contrainte thermique sur la pièce à usiner (dégagement de chaleur)

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des tôles, des profils, des tubes, des barres et des matériaux pleins

Recommandation(s):

  • 1,0 à 1,9 mm pour un tronçonnage ultrarapide et une formation de bavure minimale
  • 2,0 à 3,0 mm pour une grande longévité et une stabilité optimale