• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutt-off wheels 125x2,5x22,23 mm straight C30S STANDARD stone

Réf.: 367572
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367572
EAN / GTIN 9003173675724
Réf. fabricant 367572
Article hors catalogue L50140 170

Description

Description:

Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous tronçonnez sans problème et sans grand effort les types de pierre les plus divers - qu'il s'agisse de carreaux, de céramique, de briques et parfois de béton. Le résultat : des arêtes de coupe toujours nettes. Les grains de carbure de silicium utilisés vous assurent une très bonne durée de vie ainsi qu'une longue durée de vie lors du tronçonnage.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : C 30 S- BF
  • Dimension (D x T x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 2.5 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Netteté des arêtes de coupe et très bonne qualité de coupe
  • Travail confortable, rapide, sans effort
  • Grâce au carbure de silicium, durée de vie et stabilité excellentes pour le tronçonnage des roches et du béton

Utilisation:

  • Pour le travail de différents matériaux tels que la pierre