Description:
Avec ce disque à tronçonner STANDARD, vous tronçonnez sans problème et sans grand effort les types de pierre les plus divers - qu'il s'agisse de carreaux, de céramique, de briques et parfois de béton. Le résultat : des arêtes de coupe toujours nettes. Les grains de carbure de silicium utilisés vous assurent une très bonne durée de vie ainsi qu'une longue durée de vie lors du tronçonnage.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : C 30 S- BF
- Dimension (D x T x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 2.5 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Netteté des arêtes de coupe et très bonne qualité de coupe
- Travail confortable, rapide, sans effort
- Grâce au carbure de silicium, durée de vie et stabilité excellentes pour le tronçonnage des roches et du béton
Utilisation:
- Pour le travail de différents matériaux tels que la pierre