Description:
Ce disque à ébarber agressif STANDARDD pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans devoir fournir un effort important. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure du disque, cet outil est particulièrement adapté aux pierres tendres à dures et aux matières à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : C 30 S- BF
- Dimension (D x U x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 6.5 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Travail ultrarapide, confortable, sans effort
- Grâce au carbure de silicium, conviennent particulièrement pour la pierre et les matériaux à copeaux courts
- Durée de vie et agressivité excellentes
Utilisation:
- Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes pour toutes les duretés de pierre naturelle ou artificielle ainsi que le béton