• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 125x6x22,23 mm cranked C30S STANDARD stone

Réf.: 367549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367549
EAN / GTIN 9003173675496
Réf. fabricant 367549

Description

Description:

Ce disque à ébarber agressif STANDARDD pour la pierre vous permet de travailler rapidement et confortablement sans devoir fournir un effort important. Grâce à l'utilisation de carbure de silicium dans la structure du disque, cet outil est particulièrement adapté aux pierres tendres à dures et aux matières à copeaux courts, ainsi qu'à la pierre naturelle et artificielle et au béton.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : C 30 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Matériaux
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Travail ultrarapide, confortable, sans effort
  • Grâce au carbure de silicium, conviennent particulièrement pour la pierre et les matériaux à copeaux courts
  • Durée de vie et agressivité excellentes

Utilisation:

  • Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes pour toutes les duretés de pierre naturelle ou artificielle ainsi que le béton