• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rough grinding wheel 115x6x22,23 mm cranked A30R STANDARD inox

Réf.: 367545
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 367545
EAN / GTIN 9003173675458
Réf. fabricant 367545
Article hors catalogue L50140 901

Description

Description:

Le disque à ébarber performant STANDARDD INOX est spécialement conçu pour les applications en acier inoxydable et allie une longue longévité à une excellente aptitude à la coupe. Ceci est obtenu grâce à l'utilisation de corindon normal.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : A 30 R- BF INOX
  • Dimension (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Ensemble de liants spécialement adapté à l'acier inoxydable offrant une très bonne agressivité et une très bonne longévité
  • La pureté chimique du produit évite la formation de corrosion, la corrosion par piqûre et la diminution de la résistance mécanique, et produit ainsi de très bons résultats sur l'acier inoxydable
  • Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail

Utilisation:

  • Pour diverses applications de meulage sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 6 et 6,5 mm pour l'ébarbage
  • Épaisseur de 8 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue