Description:
Le disque à ébarber STANDARDD pour l'Acier est un outil performant pour le meulage des surfaces et des arêtes. Même avec une faible pression, le disque est agressif et confortable à utiliser. Optimisé pour l'aptitude à la coupe, le disque à ébarber possède une grande longévité.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : A 24 S- BF
- Dimension (D x U x H): 115 x 6 x 22,23 mm
- Diamètre: 115 mm
- Epaisseur: 6 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 24
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Ensemble de liants adapté à l'acier offrant une très bonne agressivité et une très bonne longévité
- Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail
Utilisation:
- Pour le surfaçage et le meulage d'arêtes sur différentes qualités d'acier