Paire individuelle de cales parallèles pour 366750 réf. 150×10, Largeur: 18mm

Réf.: 366755 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 18 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366755 18
EAN / GTIN 4045197374714
Réf. fabricant 366755 18

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
HOLEX − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366750.