Jeu de cales parallèles (14 paires)

Réf.: 366750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
193 article(s) en stock
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
Nombre de cales 14 paire
Largeur 10 mm
Hauteur 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Longueur 150 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366750
EAN / GTIN 4045197293619
Réf. fabricant 366750

Description

Exécution:

Rectification par paire, dureté 60 HRC.
Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm, tolérance de largeur ±0,02 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.