Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 125 10X38 mm

Réf.: 366711 10X38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 10 mm
    Hauteur 38 mm
    Type de produit Cales parallèles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 366711 10X38
    EAN / GTIN 4045197799890
    Réf. fabricant 366711 10X38

    Description

    Exécution:

    Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
    GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

    Utilisation:

    Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

    Adapté(s) pour:

    Jeu de cales parallèles 366702; 366704.